イチネンジコー
酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
質量(g)
315
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
精度
±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
測定範囲(%)
0~100
外部出力
警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
検知原理
ガルバニ電池式(拡散式)
警報方式
電子ブザー・赤色LED
応答速度
15秒以内
分解能(%)
0.1
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
センサー
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44778957
JKO-25LJ3
83×35×145
速応型 センサー分離・インライン型
分離・インライン型
1-1545-04-20
¥
109,000
¥
108,800
¥
119,680
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778923
JKO-25S3
82×38×145
速応型 センサー内蔵型
内蔵型
1-1545-01-20
¥
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778939
JKO-25L3
82×38×145
速応型 センサー分離・携帯型
分離・携帯型
1-1545-02-20
¥
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778948
JKO-25W3
83×35×145
速応型 センサー分離・固定型
分離・固定型
1-1545-03-20
¥
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000