曜日別特売

4チャンネル温度計 校正証明書付

4チャンネル温度計 校正証明書付 - カスタム

SDカードで簡単データ記録。4チャンネル同時測定・表示が可能です。

寸法(mm)68×45×177質量(g)約380電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(VSM-932EK・別売)精度K熱電対(-50.0~+999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)、その他/±(0.4%+1℃)分解能K熱電対/0.1℃(-100.0~999.9℃)・1℃(1000~1300℃)、Pt100Ω/0.1℃温度測定範囲(℃)K熱電対/-100.0~+1300、Pt100Ω/-199.9~+850.0機能温度演算・データホールド・MAX/MIN表示・オートパワーオフ測定間隔1・2・5・10・30・60・120・300・600・1800・3600秒(設定可)アズワン品番1-2876-01-20インターフェイスRS232C・SDカード校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44779018CT-05SD
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44779018CT-05SD70617585CT-05SD(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)画像準備中データロガー4チャンネル温度計カスタム1セット
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする