カスタム
デジタルマルチメータ(校正証明書付)
計測値変化が確認しやすいアナログバーグラフ付きです。
仕様
校正証明書付
付属品
テストリード×1組
表示
3.5桁LCD表示、65seg、バーグラフ付き、最大3200カウント
測定レンジ
DC電圧/300mV~1000V、AC電圧/3V~750V、DC電流・AC電流/300μA~20A、抵抗/300Ω~30MΩ
アズワン品番
1-1107-22-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44779149
CDM-7300
単4乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
¥26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください