おんどとり 校正証明書付 TR-71シリーズ
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様校正証明付き
付属品温度センサー(TR-0106)×2本
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58
本体質量(g)55
精度平均±0.3℃(at-20~80℃)
チャンネル数温度2ch
温度測定範囲(℃)-40~+110
通信方式USB/LAN(有線)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×78×26
記憶容量8000×2
アズワン品番6-9183-34-20
校正証明書一般校正
内容量1個
注意
※WEBからの発注のみとなります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |