装着型ガス濃度計 校正証明書付

装着型ガス濃度計 校正証明書付 - 新コスモス電機装着型ガス濃度計 校正証明書付 - 新コスモス電機

多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。

寸法(mm)65×22×64質量(g)約75機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
測定範囲
電源
検知原理
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783403XOC-22000~25vol% 25~50vol% 、0~300ppm 300~2000ppm酸素/0~25vol%(25~50vol%)、一酸化炭素/0~300ppm(300~2000ppm)単4アルカリ乾電池×1本(付属)酸素(隔膜ガルバニ電池式)・一酸化炭素(定電位電解式)1-8793-13-20
122,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783385XO-22000~25vol% 25~50vol%0~25vol%(25~50vol%)単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)隔膜ガルバニ電池式1-8793-11-20
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783394XC-22000~300ppm 300~2000ppm0~300ppm(300~2000ppm)単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)定電位電解式1-8793-12-20
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

装着型ガス濃度計 XO-2200(1-8793-11)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする