日本フリーザー
小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質
外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)
約33
容量(L)
約69
電源
AC100V 50/60Hz 15A
外寸(mm)
550×620×630
消費電力(W)(50/60Hz)
80/80
冷媒
R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番
2-1122-02-22
冷却能力(℃)
-28~-14(周囲温度30℃)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44783543
GX-823HC
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000