芯温計 クイックチェック 校正証明書付き

芯温計 クイックチェック 校正証明書付き - 熱研芯温計 クイックチェック 校正証明書付き - 熱研

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。

材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)質量(g)50電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+350本体寸法(mm)43×20×90精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm温度測定範囲(℃)-50~+350分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01-20防水性保護等級IP65校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783699SN-820
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする