ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット

ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット - GIKEN(川口技研)

「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。

用途室内用材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54色(本体)ホワイト出幅(mm)【QLHフック】63内容量1セット
注意
※室内用物干金物SPC型と室内用物干し竿QL型とQL型専用フックQLH-Crのセット品です。
※本製品は室内用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
※本製品は塗装仕上げの為、金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44446177HQSS-15SPCS-W×2本、QL-15-W×1本、QLH-Cr×1セット(2個)、ポール掛けフック×2個【OL物干竿】0.95~1.5465-2493-62
22,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
44446186HQSS-23SPCS-W×2本、QL-23-W×1本、QLH-Cr×1セット(2個)、ポール掛けフック×2個【OL物干竿】1.45~2.3465-2493-63
23,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
44446195HQS-15SPC-W×2本、QL-15-W×1本、QLH-Cr×1セット(2個)、ポール掛けフック×2個【OL物干竿】0.95~1.5465-2493-64
23,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
44446204HQS-23SPC-W×2本、QL-23-W×1本、QLH-Cr×1セット(2個)、ポール掛けフック×2個【OL物干竿】1.45~2.3465-2493-65
24,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
44446213HQSL-15SPCL-W×2本、QL-15-W×1本、QLH-Cr×1セット(2個)、ポール掛けフック×2個【OL物干竿】0.95~1.5465-2493-66
24,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
44446229HQSL-23SPCL-W×2本、QL-23-W×1本、QLH-Cr×1セット(2個)、ポール掛けフック×2個【OL物干竿】1.45~2.3465-2493-67
25,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする