曜日別特売

ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個)

ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個) - GIKEN(川口技研)

GL型物干し竿の収納や衣類などの物掛けとしてのプラス機能を持った、室内用物干し竿QL型専用フック
竿が脱落しにくく、様々な取付寸法に対応、優れた施工性の安心機能が充実
オシャレでシンプルな室内用フックです。

用途室内用セット内容本体×2、本体固定ネジ×2、取付座×2、取付ネジ(Φ4×50)×4、六角レンチ×1材質本体:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/カバー:ABS樹脂/取付座・ネジ類:ステンレス寸法(mm)56×25アズワン品番65-2493-46出幅(mm)63内容量1セット
注意
※屋外・浴室への使用はできません。
※木下地・軽鉄下地取付け用です。
※石膏ボードのみへの取り付けはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44446274QLH-Cr
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする