曜日別特売

ロボシリンダ RCP6-SA8R

ロボシリンダ RCP6-SA8R - IAI(アイエイアイ)
モータ種類高推力パルスモータ56□サイズエンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート繰返し精度(mm)±0.01タイプスライダタイプ内容量1台
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
1056件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
ケーブル長(m)
ブレーキ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44520535RCP6-SA8R-WA-56SP-10-100-P4-N10010なしなし
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520544RCP6-SA8R-WA-56SP-10-100-P4-P100101なし
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520553RCP6-SA8R-WA-56SP-10-100-P4-S100103なし
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520569RCP6-SA8R-WA-56SP-10-100-P4-M100105なし
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520578RCP6-SA8R-WA-56SP-10-100-P6-N10010なしなし
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520587RCP6-SA8R-WA-56SP-10-100-P6-P100101なし
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520596RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1000-P4-N100010なしなし
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520605RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1000-P4-P1000101なし
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520614RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1000-P4-S1000103なし
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520623RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1000-P4-M1000105なし
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520639RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1000-P6-N100010なしなし
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520648RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1000-P6-P1000101なし
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520657RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1050-P4-N105010なしなし
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520666RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1050-P4-P1050101なし
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520675RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1050-P4-S1050103なし
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520684RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1050-P4-M1050105なし
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520693RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1050-P6-N105010なしなし
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520709RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1050-P6-P1050101なし
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520718RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1100-P4-N110010なしなし
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520727RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1100-P4-P1100101なし
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520736RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1100-P4-S1100103なし
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520745RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1100-P4-M1100105なし
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520754RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1100-P6-N110010なしなし
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520763RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1100-P6-P1100101なし
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520779RCP6-SA8R-WA-56SP-10-150-P4-N15010なしなし
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520788RCP6-SA8R-WA-56SP-10-150-P4-P150101なし
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520797RCP6-SA8R-WA-56SP-10-150-P4-S150103なし
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520806RCP6-SA8R-WA-56SP-10-150-P4-M150105なし
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520815RCP6-SA8R-WA-56SP-10-150-P6-N15010なしなし
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520824RCP6-SA8R-WA-56SP-10-150-P6-P150101なし
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520833RCP6-SA8R-WA-56SP-10-200-P4-N20010なしなし
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520849RCP6-SA8R-WA-56SP-10-200-P4-P200101なし
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520858RCP6-SA8R-WA-56SP-10-200-P4-S200103なし
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520867RCP6-SA8R-WA-56SP-10-200-P4-M200105なし
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520876RCP6-SA8R-WA-56SP-10-200-P6-N20010なしなし
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520885RCP6-SA8R-WA-56SP-10-200-P6-P200101なし
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520894RCP6-SA8R-WA-56SP-10-250-P4-N25010なしなし
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520903RCP6-SA8R-WA-56SP-10-250-P4-P250101なし
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520919RCP6-SA8R-WA-56SP-10-250-P4-S250103なし
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520928RCP6-SA8R-WA-56SP-10-250-P4-M250105なし
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520937RCP6-SA8R-WA-56SP-10-250-P6-N25010なしなし
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520946RCP6-SA8R-WA-56SP-10-250-P6-P250101なし
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520955RCP6-SA8R-WA-56SP-10-300-P4-N30010なしなし
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520964RCP6-SA8R-WA-56SP-10-300-P4-P300101なし
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520973RCP6-SA8R-WA-56SP-10-300-P4-S300103なし
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520989RCP6-SA8R-WA-56SP-10-300-P4-M300105なし
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44520998RCP6-SA8R-WA-56SP-10-300-P6-N30010なしなし
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44521007RCP6-SA8R-WA-56SP-10-300-P6-P300101なし
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44521016RCP6-SA8R-WA-56SP-10-350-P4-N35010なしなし
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44521025RCP6-SA8R-WA-56SP-10-350-P4-P350101なし
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする