曜日別特売

マグネット粘着付テープ強力 カットタイプ

マグネット粘着付テープ強力 カットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付テープ強力 カットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付テープ強力 カットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付テープ強力 カットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付テープ強力 カットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付テープ強力 カットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付テープ強力 カットタイプ - MagX(マグエックス)
(2件のレビュー)

どちらの面にも磁力がある強力タイプのマグネットテープ。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。

仕様粘着付、両面磁力材質異方性マグネットシート、粘着剤幅(mm)25厚さ(mm)4無地高さ(mm)200質量(g)73タイプ強磁力タイプ吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全16片)耐荷重(g)約200/1片あたり磁束密度(表面)800G内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795197MSTPC-25
1,100
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: オフィスのビルデリバリーに使用する台車に量によって企業ネームシートを貼る
運輸・通信業

台車に企業ネームシートを貼ったり剥がしたり、強力でサイズ調整が簡単で、大変重宝しています。

対象商品 : 44795197
2020-02-06
用途: オフィスワーク

カバー作成にどんぴしゃな仕様で簡単に使えました。
接着部分は強力でプラスチック面などに一度貼ると剥がすのが大変です。
一つ一つは繋がっていますが逆側に折り曲げると簡単に切断できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする