曜日別特売

ヴィンクス22 Aキャップ シングルセット

ヴィンクス22 Aキャップ シングルセット - TOSOヴィンクス22 Aキャップ シングルセット - TOSOヴィンクス22 Aキャップ シングルセット - TOSOヴィンクス22 Aキャップ シングルセット - TOSOヴィンクス22 Aキャップ シングルセット - TOSOヴィンクス22 Aキャップ シングルセット - TOSOヴィンクス22 Aキャップ シングルセット - TOSOヴィンクス22 Aキャップ シングルセット - TOSO

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。
建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。

材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネクスティレール、ネクスティ部品は、ヴィンクス22の部品カラーがブラックの場合はブラック、ラテホワイトの場合はプレーンホワイトになります。
※取り付けネジは、装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44788836-1.2ポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジオーク&ブラック
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44788845-2.1ポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジオーク&ブラック
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44788854-3.1ポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個オーク&ブラック
31,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44788863-1.2ポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジオーク&ラテホワイト
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44788879-2.1ポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジオーク&ラテホワイト
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44788888-3.1ポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個オーク&ラテホワイト
31,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44788897-1.2ポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジチェリー&ブラック
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44788906-2.1ポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジチェリー&ブラック
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44788915-3.1ポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個チェリー&ブラック
31,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44788924-1.2ポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジチェリー&ラテホワイト
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44788933-2.1ポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジチェリー&ラテホワイト
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44788949-3.1ポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個チェリー&ラテホワイト
31,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44788958-1.2ポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジウォールナット&ブラック
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44788967-2.1ポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジウォールナット&ブラック
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44788976-3.1ポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個ウォールナット&ブラック
31,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44788985-1.2ポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジウォールナット&ラテホワイト
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44788994-2.1ポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジウォールナット&ラテホワイト
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44789003-3.1ポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個ウォールナット&ラテホワイト
31,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44789019-1.2ポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジホワイトグレイン&ブラック
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44789028-2.1ポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジホワイトグレイン&ブラック
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44789037-3.1ポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個ホワイトグレイン&ブラック
31,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44789046-1.2ポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジホワイトグレイン&ラテホワイト
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44789055-2.1ポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジホワイトグレイン&ラテホワイト
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44789064-3.1ポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個ホワイトグレイン&ラテホワイト
31,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする