ヴィンクス22 Bキャップ ブラケットスルーシングルセット

ヴィンクス22 Bキャップ ブラケットスルーシングルセット - TOSOヴィンクス22 Bキャップ ブラケットスルーシングルセット - TOSOヴィンクス22 Bキャップ ブラケットスルーシングルセット - TOSOヴィンクス22 Bキャップ ブラケットスルーシングルセット - TOSOヴィンクス22 Bキャップ ブラケットスルーシングルセット - TOSOヴィンクス22 Bキャップ ブラケットスルーシングルセット - TOSOヴィンクス22 Bキャップ ブラケットスルーシングルセット - TOSOヴィンクス22 Bキャップ ブラケットスルーシングルセット - TOSO

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。
建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。

材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネクスティレール、ネクスティ部品は、ヴィンクス22の部品カラーがブラックの場合はブラック、ラテホワイトの場合はプレーンホワイトになります。
※取り付けネジは、装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44790629-1.2オーク&ブラックポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
18,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44790647-2.1オーク&ブラックポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
25,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44790665-3.1オーク&ブラックポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44790683-1.2オーク&ラテホワイトポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
18,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44790708-2.1オーク&ラテホワイトポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
25,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44790726-3.1オーク&ラテホワイトポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44790744-1.2チェリー&ブラックポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
18,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44790769-2.1チェリー&ブラックポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
25,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44790787-3.1チェリー&ブラックポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44790805-1.2チェリー&ラテホワイトポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
18,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44790823-2.1チェリー&ラテホワイトポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
25,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44790848-3.1チェリー&ラテホワイトポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44790866-1.2ウォールナット&ブラックポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
18,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44790884-2.1ウォールナット&ブラックポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
25,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44790909-3.1ウォールナット&ブラックポール1.55m2本、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791103-1.2オーク&ブラックポール1.2m、キャップ2個、スルーリングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791128-2.1オーク&ブラックポール2.1m、キャップ2個、スルーリングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791146-3.1オーク&ブラックポール1.55m2本、キャップ2個、スルーリングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個、ジョイントシール1枚
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791164-1.2オーク&ラテホワイトポール1.2m、キャップ2個、スルーリングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791189-2.1オーク&ラテホワイトポール2.1m、キャップ2個、スルーリングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791207-3.1オーク&ラテホワイトポール1.55m2本、キャップ2個、スルーリングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個、ジョイントシール1枚
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791225-1.2チェリー&ブラックポール1.2m、キャップ2個、スルーリングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791243-2.1チェリー&ブラックポール2.1m、キャップ2個、スルーリングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791268-3.1チェリー&ブラックポール1.55m2本、キャップ2個、スルーリングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個、ジョイントシール1枚
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791286-1.2チェリー&ラテホワイトポール1.2m、キャップ2個、スルーリングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791304-2.1チェリー&ラテホワイトポール2.1m、キャップ2個、スルーリングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791329-3.1チェリー&ラテホワイトポール1.55m2本、キャップ2個、スルーリングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個、ジョイントシール1枚
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791347-1.2ウォールナット&ブラックポール1.2m、キャップ2個、スルーリングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791356-2.1ウォールナット&ブラックポール2.1m、キャップ2個、スルーリングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791365-3.1ウォールナット&ブラックポール1.55m2本、キャップ2個、スルーリングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個、ジョイントシール1枚
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791374-1.2ウォールナット&ラテホワイトポール1.2m、キャップ2個、スルーリングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791383-2.1ウォールナット&ラテホワイトポール2.1m、キャップ2個、スルーリングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791399-3.1ウォールナット&ラテホワイトポール1.55m2本、キャップ2個、スルーリングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個、ジョイントシール1枚
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791408-1.2ホワイトグレイン&ブラックポール1.2m、キャップ2個、スルーリングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791417-2.1ホワイトグレイン&ブラックポール2.1m、キャップ2個、スルーリングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791426-3.1ホワイトグレイン&ブラックポール1.55m2本、キャップ2個、スルーリングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個、ジョイントシール1枚
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791435-1.2ホワイトグレイン&ラテホワイトポール1.2m、キャップ2個、スルーリングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44791444-2.1ホワイトグレイン&ラテホワイトポール2.1m、キャップ2個、スルーリングランナー20個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、取り付けネジ
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44791453-3.1ホワイトグレイン&ラテホワイトポール1.55m2本、キャップ2個、スルーリングランナー30個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット3個、取り付けネジ、ジョイント1個、ジョイントシール1枚
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする