TOSO
シエロライン 9.5 シングル天井付 プレーンセット
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。
無駄を削ぎ落とした美しさ。
フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。
シンメトリーで、表裏のないデザイン。
窓にも間仕切りにも使えます。
取り付けセット品。
材質
アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
深さ(mm)
9.5
内容量
1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取り付けネジはナベΦ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44792336
-
2
レール2m、ランナー18個、マグネットランナー1組、キャップ2個、ストップ2個、カーテンストッパー2個、取り付けねじ
ホワイト
¥
8,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44792345
-
3
レール1.5m2本、ランナー28個、マグネットランナー1組、キャップ2個、ストップ2個、カーテンストッパー2個、ジョイント1本、取り付けねじ
ホワイト
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44792354
-
2
レール2m、ランナー18個、マグネットランナー1組、キャップ2個、ストップ2個、カーテンストッパー2個、取り付けねじ
ブラック
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44792363
-
3
レール1.5m2本、ランナー28個、マグネットランナー1組、キャップ2個、ストップ2個、カーテンストッパー2個、ジョイント1本、取り付けねじ
ブラック
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。