曜日別特売

シエロライン 12.5 シングル天井付ウェーブスタイル用 プレーンセット

シエロライン 12.5 シングル天井付ウェーブスタイル用 プレーンセット - TOSOシエロライン 12.5 シングル天井付ウェーブスタイル用 プレーンセット - TOSO

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。
無駄を削ぎ落とした美しさ。
フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。
シンメトリーで、表裏のないデザイン。
窓にも間仕切りにも使えます。
ウェーブスタイルは、ひだをとらないスタイルのため、ファブリックスのデザインや素材感をストレートに表現することができます。
均一なウェーブの吊元で、大開口でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。
取り付けセット品。

材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)深さ(mm)12.5内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ウェーブスタイルは、ピッチキープコードでウェーブ形状を保っています。美しい絵を作るためには、横糸が弱く経糸が強い生地や、平織りの生地をおすすめします。(逆光生地は適していません。)
※生地の特性によりスタイルがきれいに出ない場合があります。
※取り付けネジはナベΦ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。
※専用縫製部品は付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44792537-2ホワイトレール2m、ランナー24個、ピッチキープコード(クリップ数28個)、マグネットランナー1組、キャップ2個、ストップ2個、カーテンストッパー2個、取り付けねじ
10,980
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44792546-3ホワイトレール1.5m2本、ランナー36個、ピッチキープコード(クリップ数40個)、マグネットランナー1組、キャップ2個、ストップ2個、カーテンストッパー2個、ジョイント1本、取り付けねじ
15,030
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44792555-2ブラックレール2m、ランナー24個、ピッチキープコード(クリップ数28個)、マグネットランナー1組、キャップ2個、ストップ2個、カーテンストッパー2個、取り付けねじ
10,980
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44792564-3ブラックレール1.5m2本、ランナー36個、ピッチキープコード(クリップ数40個)、マグネットランナー1組、キャップ2個、ストップ2個、カーテンストッパー2個、ジョイント1本、取り付けねじ
15,030
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする