作業用シートカバー

作業用シートカバー - ユニカー工業作業用シートカバー - ユニカー工業作業用シートカバー - ユニカー工業

繰り返し使える作業用シートカバー

用途足元の汚れも防止するフロアエプロン付きです。整備される方にお勧めです。シルバーサイズフリー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796089ZSC-003汎用8001500ポリエステル150Dオックス
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする