曜日別特売

ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ

ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ - ユニカー工業ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ - ユニカー工業ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ - ユニカー工業ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ - ユニカー工業ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ - ユニカー工業ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ - ユニカー工業
(15件のレビュー)

エナメル調ダブルステッチ極太ハンドルカバー

用途ハンドルの汚れ防止やドレスアップに内容量1個
注意
本革製のハンドルには使用しないでください。ゆるみやズレがある場合にはご使用しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796186PRK-032HL(ハンドル)47~48cm
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
44796195PRB-032HL(ハンドル)47~48cm
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
44796204PRW-032HL(ハンドル)47~48cm
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
44796098RKK-22DS-G(ハンドル)36.5~37.5cm
オープン
取扱い終了
44796107RKB-22DS-G(ハンドル)36.5~37.5cm
オープン
取扱い終了
44796116RKW-22DS-G(ハンドル)36.5~37.5cm
オープン
取扱い終了
44796125PRK-01LM(ハンドル)41~42cm
オープン
取扱い終了
44796134PRB-01LM(ハンドル)41~42cm
オープン
取扱い終了
44796143PRW-01LM(ハンドル)41~42cm
オープン
取扱い終了
44796159PRK-022HS(ハンドル)45~46cm
オープン
取扱い終了
44796168PRB-022HS(ハンドル)45~46cm
オープン
取扱い終了
44796177PRW-022HS(ハンドル)45~46cm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44796098RKK-2266084938EQK-01KKRKK-22 エナメルキルト ユニカー工業 66084938エナメルキルトユニカー工業1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44796107RKB-2266084947EQB-01BBRKB-22 エナメルキルト ユニカー工業 66084947エナメルキルトユニカー工業1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44796116RKW-2266084956EQW-01WWRKW-22 エナメルキルト ユニカー工業 66084956エナメルキルトユニカー工業1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44796125PRK-0166085096EQK-03KKPRK-01 エナメルキルト ユニカー工業 66085096エナメルキルトユニカー工業1個
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44796134PRB-0166085105EQB-03BBPRB-01 エナメルキルト ユニカー工業 66085105エナメルキルトユニカー工業1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44796143PRW-0166085121EQW-03WWPRW-01 エナメルキルト ユニカー工業 66085121エナメルキルトユニカー工業1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44796159PRK-0266085200EQK-04KKPRK-02 エナメルキルト ユニカー工業 66085200エナメルキルトユニカー工業1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44796168PRB-0266085209EQB-04BBPRB-02 エナメルキルト ユニカー工業 66085209エナメルキルトユニカー工業1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44796177PRW-0266085218EQW-04WWPRW-02 エナメルキルト ユニカー工業 66085218エナメルキルトユニカー工業1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 大型車のハンドル
運輸・通信業

触り心地も良く フィットしています。定期的にきれいなカバーに取り換えたいです。

対象商品 : 44796098
2024-03-04
用途: 普通車のハンドルカバー
サービス業

造りがしっかりしていて結構硬い。寒い時期の装着は結構大変。ドライヤー等で温めたり、少量の水で濡らしたり工夫が必要です。

対象商品 : 44796168
2022-10-09
用途: ISUZU ギガ ファイブスター
その他業種

安価だったのでトラック用に購入してみました。
見た目は写真とほぼ変わらず、取り付け後8ヶ月経ちましたが耐久性も問題なく丈夫!
とても良い商品なので、もっとカラーバリエーションも増やしてほしいなと思います。
この価格で細巻きなんかもあると最高なのにと思うくらい満足してます!

1が参考にしています
対象商品 : 44796098
2022-03-25
用途: サンバーのハンドルに!
その他業種

このタイプ高いんですよね。ホムセンの半分位なのでとても助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 44796177
2022-02-03
用途: ドライブの必需品
運輸・通信業

お値段以上ですね!
コスパ抜群で良い商品です。
あとは耐久性ですね。ステッチがほどけてボロボロになって買い替えまでどれぐらいもつかな。

対象商品 : 44796098
2022-02-22
用途: 車ドレスアップと機能性
株式会社愛花想サービス業

ハンドルに取り付けたら、見た目がグッとかっこよくなった。
握り具合もいい感じだし、太さがある分、楽になった。

2021-07-29
用途: 普通車にて
運輸・通信業

リピ買いです。黒がよかったので違う車に紺をつけました。紺は色がきれいです。かなりおすすめです。

対象商品 : 44796168
2021-01-31
用途: トラックのカスタマイズ
その他業種

とても握りやすくデザインも良かったです!
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする