曜日別特売

室内物干し soraie(ソライエ)

室内物干し soraie(ソライエ) - オークス

スリムなフォルムだから窓枠内にスッキリ収納
物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計
インテリアにも馴染む、木の質感を持った特殊な被膜パイプの竿
洗濯機1台分たっぷり干せる。耐荷重12kg

用途窓枠に取り付け、必要な時だけ引き出して干せる室内物干し耐荷重(kg)12材質(竿)塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂材質(アーム)アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂取付可能窓枠高さ(mm)515~内容量1組
注意
※石膏ボード、化粧板等で下地に木芯がなく、ねじの効かない所には取り付けできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
取付可能幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796229SRS50828WホワイトSSWタイプ(窓枠内寸)1130~1400
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44796247SRS50840WホワイトMMWタイプ(窓枠内寸)1400~1940
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44796265SRS50826WホワイトLLWタイプ(窓枠内寸)1940~2480
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44796213SRS50828オーク木目SSWタイプ(窓枠内寸)1130~1400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44796238SRS50840オーク木目MMWタイプ(窓枠内寸)1400~1940
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44796256SRS50826オーク木目LLWタイプ(窓枠内寸)1940~2480
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする