曜日別特売

点滅灯 CSX-RGB一段タイプ

点滅灯 CSX-RGB一段タイプ - マリンテック

待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!
レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。

発光色レインボー色(RGB)仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)型式CSX-RGB寸法(mm)129×48フルカラー質量(g)110電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)内容量1本
注意
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
※乾電池は付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45603916CSX-RGB 横スイッチ
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
45603925CSX-RGB 下スイッチ
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45603925CSX-RGB 下スイッチ62567989CSX-RGB-BOTTOMCSX-RGB 下スイッチ 点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチ マリンテック 62567989点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチマリンテック1式
3,498
税込3,848
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする