2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45603934 | CSX2-RGB 横スイッチ | 65876417 | CSX2-RGB-SIDE | ![]() | 点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチ | マリンテック | 1式 | ¥5,498 税込¥6,048 | 品番が変更になりました |