曜日別特売

水中ポンプ M12-70 極性あり

水中ポンプ M12-70 極性あり - マリンテック
(3件のレビュー)

小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。

質量(kg)1.8出力(W)100電流(A)6.5電圧(V)12全揚程(m)6極性あり寸法(高さH×幅W)(mm)200×119口径(mm)25内容量1台
注意
※家庭用のコンセントでは使用できませんのでご注意ください※
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53078963M12-70 極性あり5毎分70リットル(70)(1100GPH)
オープン
取扱い終了
代替品有
45604248M12-70 極性あり3毎分70リットル(70)(1,100GPH)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53078963M12-70 極性あり62567928M12-70M12-70 極性あり オリジナル 水中ポンプ  DC12V 70L 極性あり マリンテック 62567928オリジナル 水中ポンプ DC12V 70L 極性ありマリンテック1式
13,980
税込15,378
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53078963
2024-07-07
用途: 花壇用水やり
電子工房SAZAN

以前は電源が無いため、AC100v仕様ポンプをインバータで供給してましたが、簡略化
軽量化のため、自動車から直供給できるDC12v仕様ポンプに切り替えました。
水量・揚程力も十分で、重宝しています。
出水口が25mmmで一般ホース16-17mm変換アダプタがあるとより便利です。
(当方自作しましたが)

対象商品 : 53078963
2023-04-18
用途: 農作業
池田農園農・林・水産業

以前は安い12vポンプを使っていたのですが、すぐ壊れる為こちらを購入しました。こちらのポンプは作りがしっかりしていて、壊れなさそうなのでこれからも長く使えそうです。一年保証もついており安心して使えてます。

2が参考にしています
2022-09-07
用途: 釣り上げたマグロの洗浄
農・林・水産業

マイボートのデッキや、釣り上げたマグロの洗浄に使用。
キープするマグロは、銛を撃ちギャフ掛けして船内に引き上げた後、直ぐに内臓と鰓を取るのだが、その際マグロやデッキの汚れを落とすのに使用している。
小型だがびっくりする位の水量でとても重宝している。
フィッシングボートの必需品だと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする