水中ポンプ M24-75A 極性なし

水中ポンプ M24-75A 極性なし - マリンテック

小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。

質量(kg)1.8出力(W)150電流(A)6.5電圧(V)24全揚程(m)6寸法(高さH×幅W)(mm)200×119口径(mm)25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
吐出量(L/min)
極性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53078954M24-75A 極性なし5毎分75リットル(75)(1200GPH)なし
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
45604275M24-75A 極性なし3毎分75リットル(75)(1,200GPH)あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45604275M24-75A 極性なし53078954M24-75A 極性なしM24-75A 極性なし 水中ポンプ M24-75A 極性なし マリンテック 53078954水中ポンプ M24-75A 極性なしマリンテック1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする