水中ポンプ M12-110A 極性なし

水中ポンプ M12-110A 極性なし - マリンテック
(1件のレビュー)

小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。

質量(kg)2.3出力(W)160電流(A)13電圧(V)12全揚程(m)7極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)270×165口径(mm)25/32内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079015M12-110A 極性なし5毎分110リットル(110)(1700GPH)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
45604293M12-110A 極性なし3毎分110リットル(110)(1,700GPH)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45604293M12-110A 極性なし53079015M12-110A 極性なしM12-110A 極性なし 水中ポンプ M12-110A 極性なし マリンテック 53079015水中ポンプ M12-110A 極性なしマリンテック1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53079015
2020-03-18
用途: 船舶の清掃時
成雄丸農・林・水産業

パワーはあるが少し電力がかかりすぎ後は良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする