曜日別特売

LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)

LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) - マリンテックLEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) - マリンテックLEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) - マリンテックLEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) - マリンテックLEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) - マリンテック

【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品
国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!!
コンパクトで洗練されたデザイン
防滴仕様(IP66相当)
遠距離からの高い視認性
フラッシュ方式で鮮烈な光を実現
閃光パターンを切替可能
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
オプション切替スイッチ
発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです

仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分内容量1台
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45604345MFWB-2AMFWB-2A白色
52,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45604363MFY-2AMFY-2A黄色
52,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
45604379MFR-2AMFR-2A赤色
52,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45604388MFB-2AMFB-2A青色
52,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45604397MFG-2AMFG-2A緑色
52,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45604354MFWA-2AMFWA-2A電球色
52,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする