曜日別特売

LED電球 MLBシリーズ E26口金

LED電球 MLBシリーズ E26口金 - マリンテックLED電球 MLBシリーズ E26口金 - マリンテックLED電球 MLBシリーズ E26口金 - マリンテックLED電球 MLBシリーズ E26口金 - マリンテックLED電球 MLBシリーズ E26口金 - マリンテック
(2件のレビュー)

省エネ・ノイズレス・長寿命
三拍子揃った自信の一品
白熱電球40W以上の明るさ
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。
最新のSAMSUNG製チップ採用。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。
無極性回路により+・-の極性がありません。
E26口金の器具に適合します。
LED色は白色のみ。

電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60内容量1個
注意
※本製品の消費電力はDC28V測定時の数値となります。
※本製品は40℃までの環境で使用できます。機関室など温度が高い場所での使用はお控え下さい。
※本製品は防水仕様ではありませんので屋外で使用される際は、灯具の中でご使用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45604485MLB7W-24A電球色-7
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45604494MLB7W-24B白色-7
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45604503MLB10W-24A電球色-10
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
45604519MLB10W-24B白色-10
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
45604528MLB12W-24A電球色-12
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
45604537MLB12W-24B白色-12
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
45604546MLB15W-24B白色-15
10,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45604467MLB5W-24B白色-5
5,200
取扱い終了
45604476MLB6W-12B白色MLB5W-24B6
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45604467
2023-11-06
用途: 船舶の機関室内
農・林・水産業

長寿命のはずなのに、不良品に当たったのか使用後二十数時間で点灯しなくなりました。

対象商品 : 45604467
2020-11-26
用途: 船舶の照明
農・林・水産業

明るくて満足しています。
又、違う商品も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする