曜日別特売

LED航海灯 第2種白灯

LED航海灯 第2種白灯 - マリンテック

進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです

セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書型式MNW-2C質量(kg)0.3種類第2種白灯電圧(V)DC12/24消費電力(W)2.4寸法(Φmm)76×95内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45604799MNW-2C
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする