オリジナル エアーポンプ(吐出量60L/分)

オリジナル エアーポンプ(吐出量60L/分) - マリンテック

ダイヤフラム式エアーポンプ
耐久性に優れています。

適合約1000L水槽に対応型式MA24-60M質量(kg)8.3電流(A)6電圧(V)DC24電力(W)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230口径(mm)20風量(L/min)60(1分間)吹出口1ヵ所内容量1個
注意
※魚が多くなると酸素量が不足するケースもございます。目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45605009MA24-60M DC24V
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする