”デュアルSIM”が、さらに便利&快適!
これが”SIMロックフリー”の進化型。
アズワン品番65-1891-44伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大375Mbps/送信最大50Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大867Mbps、IEEE802.11n:最大300Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)内容量1個