簡易PAセット

簡易PAセット - YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセット - YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセット - YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセット - YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセット - YAMAHA(ヤマハ)

コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。
STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。
いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。

付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
最大出力(W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44812898STAGEPAS600BT25.4 (スピーカー:10.8×2+ミキサー:3.8)システム:パワードミキサー + パッシブスピーカー x235(Idle)、100 (1/8出力)340+340(ダイナミック)、280+280(連続)スピーカー:335×545×319、ミキサー:348×197×135
138,000
137,000
150,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
44812889STAGEPAS400BT17.8 (スピーカー:7.5×2+ミキサー:2.8)システム:パワードミキサー+パッシブスピーカー×230(Idle)、70 (1/8出力)200+200(ダイナミック)、180W+180W(連続)スピーカー:289×472×275、ミキサー:308×180×116
96,800
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする