曜日別特売

サーフェスマウントスピーカー(1ペア)

サーフェスマウントスピーカー(1ペア) - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア) - YAMAHA(ヤマハ)

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。
また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。

仕様コンポーネント:10cmコーン(LF)付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー質量(kg)1.9形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:110×110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×243×172コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、 2.6k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.6k(1.9W)周波数帯域(Hz)再生:100-20k(-10dB)許容入力NOISE(15W)、PGM(30W)、MAX(60W)内容量1セット
注意
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44812907VS4ブラック
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44812916VS4Wホワイト
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする