サブウーファー

サブウーファー - YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー - YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー - YAMAHA(ヤマハ)

VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー
Lo-Z接続専用モデル
バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現
ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載
シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載
エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能

仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)16.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389音圧レベル(dB)最大:125dB SPLコネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44812943VXS10Sブラック
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44812977VXS10SWホワイト
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする