曜日別特売

サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア - YAMAHA(ヤマハ)

低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。
PGM180Wの高耐入力を実現

仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)8.2形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813056VXS8ブラック
79,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44813065VXS8Wホワイト
79,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする