サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア - YAMAHA(ヤマハ)

3.5"フルレンジユニットを搭載
BGM再生に最適な音響設計
1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ
1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応
限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル
安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載
確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載
二条ねじクランプ機構による素早い設置
ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル

仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット)付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)5.2形式フルレンジバックカン バスレフ角度(°)公称指向:140円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)285×112適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3仕上白(マンセル N9.3近似値)音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W )周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB)許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813074VXC3F-ブラック
44,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44813083VXC3FW-ホワイト
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
14119625VXC3FW【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)ホワイト
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする