10cmフルレンジコーンドライバーを搭載した小型モデル
小型ながらPGM60Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:10cmコーン付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2質量(kg)6.2形式フルレンジバックカン バスレフ間口(mm)Φ186角度(°)公称指向:130円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)285×112音圧レベル(dB)出力:87SPL取付板厚(mm)5~35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)許容入力NOISE(30W)、PGM(60W)、MAX(120W)内容量1セット