曜日別特売

サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア - YAMAHA(ヤマハ)

4.5"フルレンジユニットを搭載
BGM再生に最適な音響設計
1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ
1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応
限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル
安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載
確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載
二条ねじクランプ機構による素早い設置
ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル

仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット)付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.1形式フルレンジバックカン バスレフ間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:130円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPLコネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB)許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813117VXC5Fブラック
58,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44813126VXC5FWホワイト
58,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする