曜日別特売

サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア - YAMAHA(ヤマハ)

低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載
PGM180Wの高耐入力を実現

仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2質量(kg)6.6形式2WAYバスレフ型間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:100寸法(Φ×高さH)(mm)32×259音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813135VXC8ブラック
78,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44813144VXC8Wホワイト
78,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする