高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。
CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保
オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現
肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立
3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現
可動イヤーカップにより片耳モニターも可能
高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心
様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属
ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属