QUIKLOK
小型マイクスタンド
(1件のレビュー)
3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
適合
マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)
色
ブラック
質量(g)
335
サイズ(cm)
脚部直径:19
長さ(cm)
調整:11~17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813485
A188
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください