QUIKLOK
卓上マイクスタンド
卓上マイクスタンド
適合
マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)
質量(kg)
2.5
幅(cm)
前面側:15、背面側:6
長さ(cm)
調整:35~57
奥行き(cm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813537
A114
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください