QUIKLOK
3脚型ブームマイクスタンド
3脚型ブームマイクスタンド
適合
マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)
質量(kg)
1.65
色
ブラック
長さ(cm)
調整:97~163、ブーム:77、折りたたみ時:92
寸法(cm)
脚部直径:72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813546
A302
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください