K&M
ストレートマイクスタンド(黒)
あらゆる用途に幅広く使えるマイクスタンドのスタンダードタイプ。ブラック仕上げの2段式。高い安定性で信頼性も抜群の製品です。
適合
ホルダー部:3/8インチ規格
質量(kg)
20.2
寸法(cm)
高さ調整範囲:89~159
仕上
艶消ブラック加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813573
ST201/2B
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください