シロクマ
レバーハンドル SL-48 ダリ シルバー塗装 GF空錠付(丸座)
丸座空錠のスタイリッシュなレバーハンドルです。
ケース錠はゴール製(空錠LY)を使用しております。
材質
亜鉛合金+ステンレス
バックセット
51mm
適合扉厚(mm)
30~43
寸法(mm)
角芯:8
色
シルバー塗装
種類
屋内用
錠前
GF空錠(GOAL(ゴール)製LY)
座タイプ
丸座
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44995126
SL-48-R-GF-シルバー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください