曜日別特売

温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型

温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(1件のレビュー)

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。
火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。
防火区画の中の面積区画に使用出来ます。
建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。

勝手左右共通内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
適合ドア高さ(mm)
適合ドア幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995178PF-18245以下2100900
11,290
9,898
10,888(税込)
当日出荷
44995187PF-18365以下2100900
14,570
13,980
15,378(税込)
当日出荷
44995196PF-18485以下24001050
19,340
17,980
19,778(税込)
当日出荷
44995205PF-185120以下24001200
25,870
19,980
21,978(税込)
当日出荷
44995214PF-186180以下27001800
31,840
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44995187
2024-09-05
用途: 防火区画のドアクローザーをストップ付に交換。
サービス業

搬入・搬出作業をしやすいように、防火区画のドアクローザーをストップ付にするべく、温度ヒューズ付きのものに交換。片側を開け放しにできて楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする