TOTO 洗面化粧台 KEシリーズ 750幅 ホワイト 2枚扉タイプ 洗面台 下台のみ 一般地

TOTO 洗面化粧台 KEシリーズ 750幅 ホワイト 2枚扉タイプ 洗面台 下台のみ 一般地 - TOTO
間口(mm)750使用地区一般地容量(L)洗面ボウル:8.5シリーズKEシリーズ排水排水栓:ヘアキャッチャー付き ゴム栓、排水トラップ:水抜き付きジャバラ管 防臭栓付き 床排水用色(扉)ホワイト使用キャビネット底板点検口付き収容面積(cm2)約2000材質(洗面ボウル)人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)洗面ボウル高さH(mm)800水栓金具エコシングルシャワー水栓内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995449LDCG075BAGEN1A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする