TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
TOTO 洗面化粧台 KEシリーズ 750幅 ホワイト 2枚扉タイプ 洗面台 下台のみ 一般地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44995449
品番
LDCG075BAGEN1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
間口(mm)
750
使用地区
一般地
容量(L)
洗面ボウル:8.5
シリーズ
KEシリーズ
排水
排水栓:ヘアキャッチャー付き ゴム栓、排水トラップ:水抜き付きジャバラ管 防臭栓付き 床排水用
色(扉)
ホワイト
使用キャビネット
底板点検口付き
収容面積(cm
2
)
約2000
材質(洗面ボウル)
人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)
洗面ボウル高さH(mm)
800
水栓金具
エコシングルシャワー水栓
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません