日本紐釦貿易
木製ブローチ台 銅板・ピン付 楕円
材質
木製
注意
※木製部分は天然素材のため、色にバラつきが出る場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44948628
A22-5
1袋
ブラウン
外径:約35×45
約W30×H40
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
44948637
A22-5-5
1袋(5組)
ブラウン
外径:約35×45
約W30×H40
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
44948646
A22-6
1袋
ナチュラル
外径:約35×45
約W30×H40
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
44948655
A22-6-5
1袋(5組)
ナチュラル
外径:約35×45
約W30×H40
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
44948664
A22-7
1袋
ブラウン
外径:約45×63
約W40×H58
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
44948673
A22-7-5
1袋(5組)
ブラウン
外径:約45×63
約W40×H58
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
44948689
A22-8
1袋
ナチュラル
外径:約45×63
約W40×H58
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
44948698
A22-8-5
1袋(5組)
ナチュラル
外径:約45×63
約W40×H58
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください