TOYO TIRES
小型・中型トラック用 サマータイヤ M134
ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。
サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。
用途
小型・中型トラック用
本数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
内容量
1本
注意
ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44980618
15100788
215
70
17.5
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
44980715
14620184
205
70
17.5
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
44980724
19690199
185
70
16
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44980776
14400214
195
70
17.5
¥
26,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
44980785
14143181
700
-
16
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
44980794
14203176
650
-
16
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
44980898
16350230
195
70
16
¥
25,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44980627
15270179
195
60
17.5
¥
28,000
取扱い終了
44980636
14190597
225
75
16
¥
31,700
取扱い終了
44980645
13183767
205
65
15
¥
28,900
取扱い終了
44980654
15530510
205
85
16
¥
25,400
取扱い終了
44980663
16620653
225
70
16
¥
31,200
取扱い終了
44980679
14240187
225
60
17.5
¥
30,100
取扱い終了
44980688
14650172
185
70
15.5
¥
23,900
取扱い終了
44980697
16770434
195
65
16
¥
28,800
取扱い終了
44980706
18110393
185
75
15
¥
21,300
取扱い終了
44980733
15520493
195
85
16
¥
24,500
取扱い終了
44980749
11160158
195
85
15
¥
23,500
取扱い終了
44980758
16540765
205
75
16
¥
27,600
取扱い終了
44980767
18410281
175
75
15
¥
20,400
取扱い終了
44980803
14630236
205
60
17.5
¥
28,900
取扱い終了
44980819
13122601
185
65
15
¥
24,500
取扱い終了
44980828
15140410
205
70
16
¥
28,100
取扱い終了
44980837
16370207
185
85
16
¥
23,400
取扱い終了
44980846
16810169
225
85
16
¥
27,500
取扱い終了
44980855
14143173
700
-
16
¥
21,500
取扱い終了
44980864
14203168
650
-
16
¥
20,600
取扱い終了
44980873
14410244
195
70
15.5
¥
25,800
取扱い終了
44980889
16060380
195
75
15
¥
23,900
取扱い終了
44980907
16591378
205
65
16
¥
30,400
取扱い終了
44980916
15310170
215
60
15.5
¥
28,800
取扱い終了
44980925
16080217
205
80
17.5
¥
26,600
取扱い終了
44980934
11900283
215
85
16
¥
26,500
取扱い終了
44980943
14131450
215
65
15
¥
30,400
取扱い終了
44980959
15830360
175
80
15
¥
19,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください