TOYO TIRES
小型・中型トラック用 サマータイヤ M131
スタンダードな4本溝を採用し、雨の日の排水性を向上。耐摩耗性能も十分発揮した汎用縦溝タイヤ。
用途
小型・中型トラック用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44980968
17850202
205/80R15
1本
205
15
80
小型・中型トラック
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
44980977
14971238
700R15
1本
700
15
-
小型・中型トラック
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
44980986
14971181
700R15
1本
700
15
-
小型・中型トラック
¥
22,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
44980995
15170638
650R15
1本
650
15
-
小型・中型トラック
¥
20,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
44981004
15300442
600R15
1本
600
15
-
小型・中型トラック
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください