TOYO TIRES
小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M614
タイヤの基本性能に優れたオールシーズンタイヤ。
用途
小型・中型トラック用
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
本数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
プライ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44981214
14971122
700R15
700
15
10P
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
44981239
14201165
650R16
650
16
12P
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
44981257
14140972
700R16
700
16
12P
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
44981223
14201157
650R16
650
16
10P
¥
20,600
取扱い終了
44981248
14140964
700R16
700
16
10P
¥
21,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください