TOYO TIRES
小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319
摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。
用途
小型・中型トラック用(主にダンプ用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44981266
15520515
195/85R16
1本
195
16
85
小型・中型トラック
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44981275
16540358
205/75R16
1本
205
16
75
小型・中型トラック
¥
27,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
44981284
14141634
700R16
1本
700
16
-
小型・中型トラック
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
44981293
14201580
650R16
1本
650
16
-
小型・中型トラック
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
44981309
15140208
205/70R16
1本
205
16
70
小型・中型トラック
¥
28,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
44981318
14201572
650R16
1本
650
16
-
小型・中型トラック
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
44981327
16590355
205/65R16
1本
205
16
65
小型・中型トラック
¥
30,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください